Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spänebehälter 0,3m3,verz.,B.680xH.580xT.1140mm,doppelter Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9121443709
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderungen der Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung harausgenommen werden · das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Einfahrtaschenmaße A x B x C:
12 x 200 x 60 mm
Farbe:
verzinkt
Gesamtmaße B x T x H:
680 x 1440 x 580 mm
Gewicht:
137 kg
Inhalt:
0.30 m³
Muldenmaße B x T:
600 x 1200 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
... > Kayser > Transportbehälter > Transportbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 935,69*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,69*
€ 1.113,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG