Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spänebehälter 0,3m3,RAL2000,B.680xH.580xT.1140mm,gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9121443706
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderungen der Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung harausgenommen werden · das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt
Weitere Informationen:
Ausführung:lackiert, gelborange RAL 2000
Einfahrtaschenmaße A x B x C:12 x 200 x 60 mm
Farbe:gelborange
Gesamtmaße B x T x H:680 x 1440 x 580 mm
Gewicht:125 kg
Inhalt:0.30 m³
Muldenmaße B x T:600 x 1200 mm
Tragfähigkeit:750 kg
... > Kayser > Transportbehälter > Transportbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser 10 Tage Frei Haus € 719,15*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  719,15* €  855,79 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Lenk-/Bockrollen-Satz PA,Trgf.1350kg/RL,D.180mm m.Feststeller,f.Kipppbehälter
k.A.
€ 128,73* € 153,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG