Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schüttgutbehälter 375l,RAL5012 100kg,L.993xB.743xH.1000mm,Trgf.600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9121443125
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
für Schüttgüter im Fertigungsbereich oder als Auffangbehälter für kleine Abfälle, z.B. Glasscherben, Kunststoffteilchen usw. · besonders geeignet für die Entleerung über Gruben · aus 2 mm Stahlblech in Trichterform, Winkeleiseneinfassung und Profilstahl als Grundrahmen, pulverbeschichtet · Tragfähigkeit 600 kg · durch den Scherenhebelverschluss kann die Entleerung gut dosiert werden · geeignet für eine Kerngröße ab 3 mm aufwärts · Entleerungsöffnung 300 x 300 mm · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi 200 x 50 mm, mit Rollenlager
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert, lichtblau RAL 5012
Gesamtmaße L x B x H:
1100 x 840 x 1185 mm
Gewicht:
100 kg
Inhalt:
375 l
Muldeninnenmaß L x B x H:
993 x 743 x 1000 mm
... > Kayser > Transportbehälter > Transportbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 857,89*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,89*
€ 1.020,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG