Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schüttgutbehälter 375l,RAL6000 100kg,L.993xB.743xH.1000mm,Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   106WS-9121443110
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
für Schüttgüter im Fertigungsbereich oder als Auffangbehälter für kleine Abfälle, z.B. Glasscherben, Kunststoffteilchen usw. · besonders geeignet für die Entleerung über Gruben · aus 2 mm Stahlblech in Trichterform, Winkeleiseneinfassung und Profilstahl als Grundrahmen, pulverbeschichtet · Tragfähigkeit 1000 kg · durch den Scherenhebelverschluss kann die Entleerung gut dosiert werden · geeignet für eine Kerngröße ab 3 mm aufwärts · Entleerungsöffnung 300 x 300 mm · mit Kranösen/Stapelecken
Weitere Informationen:
Ausführung:lackiert, patinagrün RAL 6000
Gesamtmaße L x B x H:1100 x 840 x 1185 mm
Gewicht:100 kg
Inhalt:375 l
Muldeninnenmaß L x B x H:993 x 743 x 1000 mm
... > Kayser > Transportbehälter > Transportbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser 10 Tage Frei Haus € 756,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  756,20* €  899,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Schüttgutbehälter 375l,RAL6000 100kg,L.993xB.743xH.1000mm,Trgf.600kg
k.A.
€ 726,75* € 864,83
Ähnlich
Schüttgutbehälter 375l,RAL6000 100kg,L.993xB.743xH.1000mm,Trgf.600kg
k.A.
€ 785,65* € 934,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG