Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schüttgutbehälter 375l,RAL6000 100kg,L.993xB.743xH.1000mm,Trgf.600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9121443100
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
für Schüttgüter im Fertigungsbereich oder als Auffangbehälter für kleine Abfälle, z.B. Glasscherben, Kunststoffteilchen usw. · besonders geeignet für die Entleerung über Gruben · aus 2 mm Stahlblech in Trichterform, Winkeleiseneinfassung und Profilstahl als Grundrahmen, pulverbeschichtet · Tragfähigkeit 600 kg · durch den Scherenhebelverschluss kann die Entleerung gut dosiert werden · geeignet für eine Kerngröße ab 3 mm aufwärts · Entleerungsöffnung 300 x 300 mm · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi 200 x 50 mm, mit Rollenlager
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert, patinagrün RAL 6000
Gesamtmaße L x B x H:
1100 x 840 x 1185 mm
Gewicht:
100 kg
Inhalt:
375 l
Muldeninnenmaß L x B x H:
993 x 743 x 1000 mm
... > Kayser > Transportbehälter > Transportbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 793,57*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,57*
€ 944,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 825,73*
€ 982,62
Ähnlich
k.A.
€ 857,89*
€ 1.020,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG