Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Verladeschiene Alu.L.2000mm Trgf.500kg Rinnenbreite 180mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
106WS-9115446301
Hersteller:
Altec
Herst.-Nr.:
8200001
EAN/GTIN:
4045012002280
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Verladeschiene
altec auffahrschiene
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
mit Schutzrand · aus Aluminium · Tragfähigkeit bis 600 kg pro Paar · universell einsetzbar · geringes Eigengewicht · mit Anschlagwinkel
Weitere Informationen:
Fahrrinnenbreite:
180 mm
Gewicht:
8 kg/St.
Länge mit Auflager:
2000 mm
Material:
Aluminium
Produkt-Name:
Verladeschiene
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit/Paar:
500 kg
... >
Transportmittel
>
Verladeschienen
>
Verladeschiene
Weitere Suchbegriffe:
8200001
,
Verladeschienen
,
VERLADESCHIENEN 400
,
4045012002280
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 7 Tage
max. 8 Tage
max. 9 Tage
max. 10 Tage
max. 11 Tage
max. 13 Tage
max. 14 Tage
max. 16 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 297
11 Tage
k.A.
1
Frei Haus
–
€ 85,00*
Lager 824
13 Tage
k.A.
2
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 88,945*
Lager 415
2
€ 6,95*
ab € 83,685*
€ 92,37*
Lager 302
10 Tage
k.A.
1
€ 3,90*
ab € 88,86*
€ 104,38*
Lager 106
11 Tage
k.A.
2
Frei Haus
ab € 102,06*
€ 116,245*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 116,245*
€ 138,33155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,165*
€ 125,14635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,06*
€ 121,4514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 232,49* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auffahrrampe Alu.L.2400xB.1000mm Trgf.450kg f.Fahrzeugeinbau
Altec
8101101
ab € 999,71*
Ähnlich
Auffahrrampe faltbar - Länge 1500 Breite 150 Tragkraft 200 kg/Stück
Altec
082.55.005
ab € 126,76*
Ähnlich
Auffahrrampe faltbar - Länge 2000 Breite 150 Tragkraft 200 kg/Stück
Altec
082.55.001
ab € 130,30*
Ähnlich
Auffahrrampe faltbar - Länge 2500 Breite 150 Tragkraft 175 kg/Stück
Altec
082.55.002
ab € 142,185*
Ähnlich
Auffahrrampe faltbar - Länge 3000 Breite 150 Tragkraft 150 kg/Stück
Altec
082.55.003
ab € 156,15*
Ähnlich
Auffahrschiene - Länge 1000 Breite 150 Tragkraft 350 kg/Stück
Altec
082.00.004
ab € 73,715*
Ähnlich
Einbaurampe - Länge 1400 Breite 1000 Tragkraft 450 kg/Stück
Altec
081.01.103
ab € 742,58*
Ähnlich
Einbaurampe - Länge 1400 Breite 800 Tragkraft 450 kg/Stück
Altec
081.01.102
ab € 706,20*
Ähnlich
Einbaurampe - Länge 1600 Breite 1000 Tragkraft 450 kg/Stück
Altec
081.01.105
ab € 901,65*
Ähnlich
Einbaurampe - Länge 1600 Breite 800 Tragkraft 450 kg/Stück
Altec
081.01.104
ab € 776,28*
Ähnlich
Verladeschiene Alu.L.1500mm Trgf.600kg Rinnenbreite 180mm
Altec
8200005
ab € 65,79*
Ähnlich
Verladeschiene Alu.L.2500mm Trgf.400kg Rinnenbreite 180mm
Altec
8200002
ab € 86,555*
Ähnlich
Verladeschiene Alu.L.3000mm Trgf.350kg Rinnenbreite 180mm
Altec
8200003
ab € 103,615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG