Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 2-strängig,Güte 8 L1000xS6mm Trgf.1600/1120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9113445761
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Kettengehänge
Kran-Kette
Krankette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2-strängig, Güteklasse 8 · nach DIN EN 818-4 (vorm. DIN 5688) · aus hochwertigem, legiertem Stahl · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle · gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken
Weitere Informationen:
Kettenstärke:
6 mm
Maulweite Lasthaken:
22 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
1600 kg
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
1120 kg
Kranöse licht:
110 x 60 mm
Ausführung:
2-strängig, Güteklasse 8
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschlagkette 2-strängig, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 76,22*
24 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 68,85*
€ 76,22*
€ 4,95*
ab € 71,34*
€ 76,88*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 74,99*
€ 80,74*
Lager 106
10 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 77,52*
€ 83,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445755
ab € 53,81*
Ähnlich
Kayser
9113445757
ab € 84,92*
Ähnlich
Kayser
9113445751
ab € 34,82*
Ähnlich
Kayser
9113445753
ab € 43,48*
Ähnlich
Kayser
9113445775
ab € 154,13*
Ähnlich
Kayser
9113445777
ab € 240,20*
Ähnlich
Kayser
9113445771
ab € 100,72*
Ähnlich
Kayser
9113445773
ab € 123,97*
Ähnlich
Kayser
9113445785
ab € 202,71*
Ähnlich
Kayser
9113445787
ab € 316,88*
Ähnlich
Kayser
9113445781
ab € 131,93*
Ähnlich
Kayser
9113445783
ab € 163,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.