Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 1-strängig,Güte 8 L1000xS10mm Trgf./mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9113445755
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Kettengehänge
Kran-Kette
Krankette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1-strängig, Güteklasse 8 nach DIN EN 818-4 (vorm. DIN 5688) · aus hochwertigem, legiertem Stahl · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle · gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken · Separate Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Kettenstärke:
10 mm
Maulweite Lasthaken:
35 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit:
3150 kg
Kranöse licht:
135 x 75 mm
Ausführung:
1-strängig, Güteklasse 8
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschlagkette 1 strängig, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 53,74*
€ 59,96*
20 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 54,69*
€ 59,96*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 60,46*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 63,59*
€ 68,14*
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 64,07*
€ 68,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445765
ab € 106,30*
Ähnlich
Kayser
9113445767
ab € 164,59*
Ähnlich
Kayser
9113445761
ab € 67,04*
Ähnlich
Kayser
9113445763
ab € 84,55*
Ähnlich
Kayser
9113445775
ab € 155,52*
Ähnlich
Kayser
9113445777
ab € 241,57*
Ähnlich
Kayser
9113445771
ab € 100,79*
Ähnlich
Kayser
9113445773
ab € 125,90*
Ähnlich
Kayser
9113445785
ab € 201,65*
Ähnlich
Kayser
9113445787
ab € 318,91*
Ähnlich
Kayser
9113445781
ab € 134,11*
Ähnlich
Kayser
9113445783
ab € 164,16*
Ähnlich
Kayser
9113445700
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.