Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 4-strängig,Güte 10 L1000xS10mm Trgf.8000/6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9113445622
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Kettengehänge
Kran-Kette
Krankette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4-strängig, Güteklasse 10 · mind. 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8 · ermöglicht Übergang auf kleinere Kettendimensionen (dadurch Kostenersparnis bis zu 30% und Gewichtsersparnis bis zu 50%) · Kette und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten · Kette und Bauteile pulverbeschichtet · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken
Weitere Informationen:
Maulweite Lasthaken:
36 mm
Kettenstärke:
10 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
8000 kg
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
6000 kg
Kranöse licht:
180 x 100 mm
Ausführung:
4-strängig, Güteklasse 10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,14*
€ 291,63*
Frei Haus
ab € 274,41*
€ 299,13*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 288,12*
€ 313,98*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 297,61*
€ 324,30*
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 303,991*
€ 339,6495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,90*
€ 380,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,01*
€ 365,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445602
ab € 67,44*
Ähnlich
Kayser
9113445603
ab € 109,23*
Ähnlich
Kayser
9113445600
ab € 42,74*
Ähnlich
Kayser
9113445601
ab € 54,28*
Ähnlich
Kayser
9113445612
ab € 135,76*
Ähnlich
Kayser
9113445613
ab € 201,25*
Ähnlich
Kayser
9113445610
ab € 76,34*
Ähnlich
Kayser
9113445611
ab € 96,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.