Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 4-strängig,Güte 10 L1000xS6mm Trgf.3000/2120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9113445620
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Kettengehänge
Kran-Kette
Krankette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4-strängig, Güteklasse 10 · mind. 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8 · ermöglicht Übergang auf kleinere Kettendimensionen (dadurch Kostenersparnis bis zu 30% und Gewichtsersparnis bis zu 50%) · Kette und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten · Kette und Bauteile pulverbeschichtet · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken
Weitere Informationen:
Kettenstärke:
6 mm
Maulweite Lasthaken:
22 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
3000 kg
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
2120 kg
Kranöse licht:
135 x 75 mm
Ausführung:
4-strängig, Güteklasse 10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,49*
€ 167,71*
€ 4,95*
ab € 157,13*
€ 170,55*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 164,77*
€ 178,77*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 170,06*
€ 184,51*
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 173,624*
€ 193,123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445602
ab € 67,83*
Ähnlich
Kayser
9113445603
ab € 109,77*
Ähnlich
Kayser
9113445600
ab € 43,13*
Ähnlich
Kayser
9113445601
ab € 54,36*
Ähnlich
Kayser
9113445612
ab € 136,30*
Ähnlich
Kayser
9113445613
ab € 199,67*
Ähnlich
Kayser
9113445610
ab € 76,63*
Ähnlich
Kayser
9113445611
ab € 97,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.