Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 2-strängig,Güte 10 L1000xS10mm Trgf.5600/4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9113445612
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Kettengehänge
Kran-Kette
Krankette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2-strängig, Güteklasse 10 · mind. 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8 · ermöglicht Übergang auf kleinere Kettendimensionen (dadurch Kostenersparnis bis zu 30% und Gewichtsersparnis bis zu 50%) · Kette und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten · Kette und Bauteile pulverbeschichtet · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken
Weitere Informationen:
Kettenstärke:
10 mm
Maulweite Lasthaken:
36 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
5600 kg
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
4000 kg
Kranöse licht:
160 x 90 mm
Ausführung:
2-strängig, Güteklasse 10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschlagkette 2-strängig, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,44*
€ 149,56*
€ 4,95*
ab € 142,61*
€ 150,84*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 147,30*
€ 155,98*
Lager 106
19 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 161,71*
€ 171,53*
Frei Haus
ab € 162,91*
€ 172,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445602
ab € 71,83*
Ähnlich
Kayser
9113445603
ab € 112,87*
Ähnlich
Kayser
9113445600
ab € 44,62*
Ähnlich
Kayser
9113445601
ab € 55,72*
Ähnlich
Kayser
9113445622
ab € 273,41*
Ähnlich
Kayser
9113445623
ab € 416,45*
Ähnlich
Kayser
9113445620
ab € 156,07*
Ähnlich
Kayser
9113445621
ab € 200,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.