Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 1-strängig,Güte 10 L1000xS6mm Trgf.1400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9113445600
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Kettengehänge
Kran-Kette
Krankette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1-strängig, Güteklasse 10 · mind. 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8 · ermöglicht Übergang auf kleinere Kettendimensionen (dadurch Kostenersparnis bis zu 30% und Gewichtsersparnis bis zu 50%) · Kette und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten · Kette und Bauteile pulverbeschichtet · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818 3 andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken
Weitere Informationen:
Kettenstärke:
6 mm
Maulweite Lasthaken:
22 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit:
1400 kg
Kranöse licht:
110 x 60 mm
Ausführung:
1-strängig, Güteklasse 10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschlagkette 1 strängig, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 48,53*
25 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 42,38*
€ 48,53*
€ 4,95*
ab € 44,02*
€ 48,88*
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 45,45*
€ 50,48*
Lager 106
19 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 49,79*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445612
ab € 136,69*
Ähnlich
Kayser
9113445613
ab € 200,56*
Ähnlich
Kayser
9113445610
ab € 75,75*
Ähnlich
Kayser
9113445611
ab € 96,22*
Ähnlich
Kayser
9113445622
ab € 261,45*
Ähnlich
Kayser
9113445623
ab € 390,29*
Ähnlich
Kayser
9113445620
ab € 150,11*
Ähnlich
Kayser
9113445621
ab € 193,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.