Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hydraulikheber Trgf.10 t Hubbereich max.650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WS-9113443326
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00022
EAN/GTIN:
     4250450422341
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Tragfähigkeit bis 25 t · horizontal und vertikal einsetzbar · Heben mit Kopf oder Klaue · fein regulierbare Senkgeschwindigkeit · robustes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung Das um 360° drehbare Gehäuse ermöglicht eine beliebige Einbaulage. Abnehmbare Pumphebelstange.
Weitere Informationen:
Gewicht:
35 kg
Hersteller-Produktbezeichnung:
Hydraulikheber
Hubbereich Klaue:
420-650 mm
Hubbereich Kopf:
30-260 mm
Produkt-Name:
Hydraulikheber
Tragfähigkeit:
10.0 t; 10.0
max. Hebelkraft:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Ragierheber, Rangier-/Wagenheber, Wagenheber, 4250450422341, HYDRAULIKHEBER, K00022
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 398,29*
€ 458,85*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 480,02*
€ 532,66*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 538,71*
€ 597,78*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,66*
€ 633,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,02*
€ 571,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG