Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fahrwerk verstellb.Trgf.6000kg Tragplatte L300xB250mm 8 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WS-9113443291
Herst.-Nr.:
     6951
EAN/GTIN:
     4017976069517
Suchbegriffe:
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
Transportfahrwerk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

stabile Stahl- Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage · große kugelgelagerte Nylonrollen · ab 24 t mit kugelgelagerten Stahlrollen · geringes Gewicht · bestehend aus 2 Transportrollen und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Achsen:
4
Anzahl Rollen:
8
Breite:
90 mm
Farbe:
brillantblau. RAL 5007
Gesamtbreite:
268 mm
Gesamthöhe:
110 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Gewicht:
30 kg
Hersteller-Produktbezeichnung:
Fahrwerk. verstellbar
Produkt-Name:
Fahrwerk. verstellbar
Rollen-Ø:
85 mm
Tragfähigkeit:
6 t; 6
Tragplattenbreite:
200 mm
Tragplattenlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerk-Sets, 4017976069517, Transportfahrwerke, Fahrwerke, Fahrwerk, 6951, Transportroller
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 293,92*
Frei Haus
ab € 268,25*
€ 312,66*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 281,15*
€ 314,99*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 307,27*
€ 327,84*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 288,72*
€ 328,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,34*
€ 390,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
6958
ab € 441,01*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
6956
ab € 143,21*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
6957
ab € 371,51*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
6953
ab € 496,08*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
6952
ab € 364,52*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
6931
ab € 393,21*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
6932
ab € 497,62*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
6943
ab € 74,98*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
6944
ab € 102,56*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
6945
ab € 154,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG