Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trägergreifer vertikal,Trgf.750kg,Greifbereich 5-16mm,Si.-Arretierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produkt-Zusatzabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9113441097
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025092550499
Suchbegriffe:
Trägergreifer
und zum Ein- und Auslagern von Trägern · durch die weitgehend im Schwerpunkt der Träger liegende Aufhängeöse wird die annähernd vertikale Lage der Trägerflansche erreicht · bei langen Trägern ist der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse empfehlenswert · auch bei Entlastung des Zugmittels hält die Federspannung der Klemmbacke das Transportgut fest
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
128 mm
Gesamthöhe:
153 mm
Gewicht:
3.1 kg
Greifbereich:
5-16 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
... > Kayser > Transportmittel > Trägergreifer
Weitere Suchbegriffe: Greifer
Angebote (3)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 312,00*
12 Tage
Frei Haus
€ 312,29*
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 325,73*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 412,87*
€ 491,32
Ähnlich
k.A.
€ 269,71*
€ 320,95
Ähnlich
k.A.
€ 153,53*
€ 182,70
Ähnlich
k.A.
€ 329,88*
€ 392,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG