Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trägergreifer horizontal,Trgf.3000kg,Greifbereich 0-35mm,Si.-Arretierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produkt-Zusatzabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9113441094
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025092550192
Suchbegriffe:
Trägergreifer
von Trägern, Blechen, Profilen usw. · die versetzt angeordnete Aufhängeöse ermöglicht eine weitgehend horizontale Lage des Trägerflansches beim Transport von Trägern · bei langen Trägern ist der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse empfehlenswert · auch bei Entlastung des Zugmittels hält die Federspannung der Klemmbacke das Transportgut fest
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
284 mm
Gesamthöhe:
214 mm
Gewicht:
11.3 kg
Greifbereich:
0-35 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
... > Kayser > Transportmittel > Trägergreifer
Weitere Suchbegriffe: Greifer
Angebote (3)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 396,00*
12 Tage
Frei Haus
€ 396,26*
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 412,87*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,87*
€ 491,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG