Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blechgreifer,Trgf.1000kg,Greifbereich 0-20mm,m.Schwenköse


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produkt-Zusatzabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9113441090
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025092550031
mit der kardanischen Aufhängung kann der Blechgreifer in unterschiedlichen Positionen am Blech angeschlagen werden · durch die Gleitschrägen der Schwenkösen liegt immer eine ausreichend hohe Klemmkraft vor · Aufrichten aus der Horizontalen, Ablegen aus der Senkrechten oder bei seitlichem Anschlag über die Kanten anheben ist möglich · auch zum Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen · die Oberflächenhärte des Transportgutes muss unter HRC 30 liegen
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
126 mm
Gesamthöhe:
270 mm
Gewicht:
4.6 kg
Greifbereich:
0-20 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
... > Kayser > Transportmittel > Blechgreifer
Weitere Suchbegriffe: Greifer
Angebote (4)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 253,00*
14 Tage
Frei Haus
€ 257,97*
15 Tage
Frei Haus
€ 258,00*
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 269,71*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 412,87*
€ 491,32
Ähnlich
k.A.
4025092550086
€ 325,96*
€ 387,89
Ähnlich
k.A.
4025092550079
€ 354,61*
€ 421,99
Ähnlich
k.A.
€ 153,53*
€ 182,70
Ähnlich
k.A.
€ 329,88*
€ 392,56
Ähnlich
k.A.
€ 325,73*
€ 387,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG