Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rangierwagenheber hydraulisch Trgf.5 t Hubber.150-685mm G.89kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9113410137
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     2021010RH50H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

hydraulisch · zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen · niedrige Ansatzhöhe ideal für den Einsatz an tiefliegenden Fahrzeugen · der Hebevorgang erfolgt mittels Pumphebel in Deichselfunktion und wird durch einen zusätzlichen Fußpumphebel mit Schnellhub zum Hochfahren bis Lastansatz optimiert · präzises Absenken mittels Ablassventil · hochwertige Laufrollen für einfaches Verfahren
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5 t
Gewicht:
89 kg
Gesamtlänge:
1342 mm
Hubbereich:
150-685 mm
Ausführung:
hydraulisch
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber 5 t, stempel wagenheber, Rangier-/Wagenheber, Wagenheber
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 457,00*
€ 474,93*
Frei Haus
ab € 457,00*
€ 474,93*
Frei Haus
ab € 498,74*
€ 519,15*
Frei Haus
ab € 511,09*
€ 532,33*
Lager 106
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 595,47*
€ 622,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,05*
€ 740,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,96*
€ 730,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,47*
€ 708,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.