Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Säulenschwenkkran 2000kg,o.E-Zug,Ausladung 6000mm,Schwenkbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9112446414
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Schwenkbereich 360° · Stahlkonstruktion nach DIN 15018 H2 B3 und den jeweils gültigen Vorschriften nach VDE, UVV, DIN, EN und der EG-Maschinenverordnung · Standsicherheit nach DIN 15019 · Tragfähigkeit bis 2000 kg · Ausladung bis 6000 mm · Grundelektrik mit Stromzuführung zum Hebezeug · stabile Auslegerführung durch große Rollendistanz · Katzfahrpuffer (verstellbar bis Tragfähigkeit 4 t) · Qualitätskorrosionsschutz durch maschinelle Stahlkiesentrostung nach SA 2 1/2 nach DIN 55928 · Grundanstrich gelbgrün, RAL 6018 · abschließbarer Netzanschlussschalter, Schleifringkörper, bis einschl. 5000 mm Ausladung Rundkabel-Stromzuführung · bei Ausladungen größer als 5000 mm mit Rundschleppkabel-Stromzuführung · bei allen Ausführungen mit elektrischem Schwenkantrieb mit Flachschleppkabel-Stromzuführung (wie o.a. Abb.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne E-Zug
Ausladung A:
6000 mm
Bauhöhe B:
3820 mm
Feinhub:
- m/min
Flanschbreite F:
190 mm
Fundamentmaß G:
2650 mm
Fundamentmaß t:
1000 mm
Gewicht:
1536 kg
Haupthub/Feinhub:
- m/min
Hebezeug-Höhe C:
665 mm
Normalhub:
- m/min
Tragfähigkeit:
2000 kg
... > Kayser > Transportmittel > Säulenschwenkkrane
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 6.204,34*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.204,34*
€ 7.383,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG