Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkstattkran zerlegbar,Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9112444563
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Tragfähigkeit 1500 und 2000 kg · mit parallelem Fahrgestell zum Umfahren von Lasten und Paletten · mit und ohne Last verfahrbar · stabile, geschweißte Stahlkonstruktion · Heben: über doppeltwirkende Pumpe (Pumphebel in beiden Richtungen wirkend) · Senken: feinfühlig über federbelastetes Ablassventil · gemäß BGV D 27
Weitere Informationen:
Durchfahrbreite:
1350 mm
Fahrgestell L:
1915 mm
Gewicht:
245 kg
höchste Hakenhöhe ausgeschoben:
3300 mm
höchste Hakenhöhe eingeschoben:
2900 mm
Rad Ø:
Vulkollan 200/180 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Tragfähigkeit bei Ausladung vor der Hydraulik:
2000/960. 1500/1110, 1000/1260, 600/1420 kg/m
... > Kayser > Transportmittel > Werkstattkrane
Weitere Suchbegriffe: Montagekräne, Werkstattkran
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 1.979,25*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.979,25*
€ 2.355,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG