Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Scherenhubtisch,Trgf.1000kg,Tisch L.1250xB.800mm,Hub 210-900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9111443494
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
stufenloses Heben und Senken schwerer Lasten bis 2000 kg · frei aufgestellt oder bodengleich in der Grube · Grubeneinbaurahmen auf Anfrage · entspricht den Vorschriften der DIN EN 1570 · Serienausstattung: Glattblech-Plattform, Rohrbruchsicherung, elektrische Sperrventile am Zylinder, Kontaktleiste, Inspektionsstütze, Antrieb, 400/230 V, Heben und Senken, Totmannsteuerung über Handtaster mit 3 m langem Steuerkabel · wahlweise mit oder ohne Festpunktanker, bitte bei Bestellung angeben · Sondergrößen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht:
135 kg
Hubbereich:
210-900 mm
Hubzeit ca.:
10 s
Leistung:
1,1 kW
Nutzhub:
690 mm
Tischgröße L x B:
1250 x 800 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
... > Kayser > Transportmittel > Montagetische
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 2.575,72*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.575,72*
€ 3.065,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 2.338,63*
€ 2.782,97
Ähnlich
k.A.
€ 2.875,51*
€ 3.421,86
Ähnlich
k.A.
€ 6.280,06*
€ 7.473,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG