Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Scherenhubtisch,Trgf.2000kg,Tisch L.2300xB.1000mm,Hub 280-1580mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9111442977
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
stufenloses Heben und Senken · für alle Standardanwendungen geeignet · entspricht den Vorschriften der DIN EN 1570 · Grubeneinbaurahmen auf Anfrage · Tragfähigkeit bezogen auf Flächenbelastung
Weitere Informationen:
Hubbereich:
280 - 1580 mm
Hubzeit ca.:
25 s
Leistung:
2,9 kW
Nutzhub:
1300 mm
Tischgröße L x B:
2300 x 1000 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
... > Kayser > Transportmittel > Hubtische
Weitere Suchbegriffe: Montagehubtische
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 4.717,83*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.717,83*
€ 5.614,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG