Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stapelbox Außen-B2000xT1150xH1850mm Trgf.800kg o.Vorderwand lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9110445201
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     UC-200.500
EAN/GTIN:
     4035694007819
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Lagern · Stapeln · Transportieren · extrem belastbar · wendig · platzsparend zusammenklappbar · flexibel einsetzbar · 3-fach stapelbar · LKW-gerechte Größen · mit oder ohne abklappbare Vorwand · robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion 34 mm stark · hochwertige Kunstharzlackierung, lichtblau, RAL 5012 · U-Profilrahmen mit Spanplattenboden · 4 Lenkräder, davon 1 Rad mit Richtungsfeststeller für spurtreuen Geradeauslauf · Kunststoffräder Ø 125 mm · passgenaues nebeneinander Stehen auf der Ladefläche, bei gleichzeitiger gegenseitiger Sicherung bietet größtmöglichen Schutz der Waren vor Beschädigung · Weitere technische Eigenschaften Innentiefe: 1100mm • Innenhöhe: 1600mm • Innenbreite: 1920mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht:
110 kg
Tragfähigkeit:
800 kg
Auflast:
1000 kg
Außenhöhe:
1850 mm
Außentiefe:
1150 mm
Außenbreite:
2000 mm
Bereifung:
Kunststoff
Ausführung:
ohne Vorderwand
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Stapelrollcontainer, Transportcontainer, Transportrollcontainer, stapelrollcontainer, Lagerbox, Lagerboxen, Stapelbox, Stapelboxen, Transportbehälter, Transportbox, Transportboxen
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,31*
€ 301,65*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 349,50*
€ 353,23*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 352,53*
€ 356,50*
Frei Haus
ab € 358,93*
€ 363,41*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 391,16*
€ 398,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,59*
€ 469,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,16*
€ 465,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
zca-000.501
ab € 9,72*
Zubehör
Cordes
ZCA-200.500
ab € 55,55*
Zubehör
Cordes
ZCA-200.003
ab € 6,07*
Zubehör
Cordes
ZCA-200.501
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.