Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Industrieanhänger,Trgf.2000kg,Ladefläche 2000x1000mm,Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9110444300
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4017976014296
bis 8000 kg Tragfähigkeit · geschweißte Profilstahlkonstruktion, kunststoffbeschichtet · 4 Eckhülsen · Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wetterfestem Sperrholz belegt · Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm · Handgriff und Fallsicherung · wahlweise Luft- oder Vollgummibereifung · Naben mit Präzisionskugellager · Anhängerkupplung hinten · Lackierung signalorange, RAL 2004 · bei Tragfähigkeiten von 2000-5000 kg: Luft- oder Vollgummibereifung · bei Tragfähigkeiten von 8000 kg: Vollgummi-Zwillingsbereifung
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Ladefläche L x B:
2000 x 1000 mm
Ladehöhe:
530 mm
Rad Ø:
360 mm
Radbreite:
115 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
... > Kayser > Transportmittel > Industrieanhänger
Angebote (3)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 1.593,99*
10 Tage
Frei Haus
€ 1.594,00*
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 1.653,52*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.653,52*
€ 1.967,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fetra
1491
€ 214,00*
€ 254,66
Zubehör
Fetra
1492
€ 241,00*
€ 286,79
Zubehör
Fetra
1493
€ 273,00*
€ 324,87
Zubehör
Fetra
1497
€ 782,00*
€ 930,58
Zubehör
Fetra
1498
€ 834,00*
€ 992,46
Zubehör
Fetra
1499
€ 915,00*
€ 1.088,85
Zubehör
Fetra
1490
€ 74,19*
€ 88,29
Zubehör
Fetra
1494
€ 486,00*
€ 578,34
Zubehör
Fetra
1495
€ 531,00*
€ 631,89
Zubehör
Fetra
1496
€ 590,00*
€ 702,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG