Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Griffroller Holzplatte,Trgf.150kg,L.600xB.450mm/Ladefl.,Rad-D.125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produkt-Zusatzabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9110444176
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4017976011585
Stahlkonstruktion, geschweißt · pulverbeschichtet · Griff anschraubbar · 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN1757-3 · Vollgummibereifung Ø 125 x 38 mm · Naben mit Rollenlager
Weitere Informationen:
Abbildung:
5
Gewicht:
11 kg
Ladefläche L x B:
600 x 450 mm
Ladehöhe:
185 mm
Masse:
11 kg
Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Tragfähigkeit:
150 kg
... > Kayser > Transportmittel > Transportroller
Angebote (3)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 108,39*
10 Tage
€ 6,95*
€ 108,40*
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 108,41*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 27,97*
€ 33,28
Ähnlich
Fetra
4119
€ 72,97*
€ 86,83
Ähnlich
Fetra
4118
€ 28,31*
€ 33,69
Ähnlich
Fetra
1158
€ 108,40*
€ 129,00
Ähnlich
Fetra
2171
€ 220,62*
€ 262,54
Ähnlich
Fetra
4111
€ 140,37*
€ 167,04
Ähnlich
Fetra
4112
€ 140,36*
€ 167,03
Ähnlich
Fetra
4115
€ 210,71*
€ 250,74
Ähnlich
Fetra
4116
€ 210,72*
€ 250,76
Ähnlich
k.A.
€ 154,56*
€ 183,93
Ähnlich
k.A.
€ 103,96*
€ 123,71
Ähnlich
k.A.
€ 130,85*
€ 155,71
Ähnlich
k.A.
€ 206,87*
€ 246,18
Ähnlich
k.A.
€ 138,77*
€ 165,14
Ähnlich
k.A.
€ 95,96*
€ 114,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG