Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Rohrträger D.22mm Stahl RAL 7035 Trgf.25kg f.Werkstückwagen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
106WS-9110444074
Hersteller:
fetra Fechtel Transportgeräte
Herst.-Nr.:
1302
EAN/GTIN:
4017976013022
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrhalter
Rohrträger Werkstückwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Länge 300 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau. RAL 7035
Länge:
300 mm
Material:
Stahl
Produkt-Name:
Rohrträger
Tragfähigkeit:
25 kg
Ø:
22 mm
... >
Transportmittel
>
Materialträger
>
Rohrträger
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeughalter
,
Dornträger
,
Rohrträger
,
Wellenträger
,
Werkstückwagen
,
4017976013022
,
1302
,
Gabelträger
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
11 Tage
k.A.
€ 10,90*
–
€ 12,11*
Lager 824
13 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 12,36*
€ 14,34*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 12,42*
€ 14,47*
Lager 106
11 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 12,75*
€ 15,36*
Lager 376
14 Tage
k.A.
€ 6,40*
ab € 13,29*
€ 15,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dornträger D.200mm Stahl RAL 7035 Trgf.10kg f.Werkstückwagen
fetra Fechtel Transportgeräte
1310
ab € 10,29*
Ähnlich
Dornträger D.300mm Stahl RAL 7035 Trgf.10kg f.Werkstückwagen
fetra Fechtel Transportgeräte
1311
ab € 11,25*
Ähnlich
FETRA Ablage mit 5 Sichtlagerkästen
fetra Fechtel Transportgeräte
1313
ab € 101,51*
Ähnlich
FETRA Sichtlagerkasten 300 x 230 x 150 mm
fetra Fechtel Transportgeräte
1307
ab € 11,25*
Ähnlich
FETRA Wellenträger 320 mm lang
fetra Fechtel Transportgeräte
1304
ab € 19,01*
Ähnlich
FETRA Werkstückwagen 1501
fetra Fechtel Transportgeräte
1501
ab € 270,88*
Ähnlich
Gabelträger L.300mm lichte W.50mm Stahl RAL 7035 Trgf.25kg
fetra Fechtel Transportgeräte
1305
ab € 13,84*
Ähnlich
Materialkasten L250 x B150 x H80mm Stahl RAL 7035 Trgf.25kg
fetra Fechtel Transportgeräte
1306
ab € 29,93*
Ähnlich
Rohrträger D.16mm Stahl RAL 7035 Trgf.15kg f.Werkstückwagen
fetra Fechtel Transportgeräte
1312
ab € 11,25*
Ähnlich
Rohrträger D.27mm Stahl RAL 7035 Trgf.25kg f.Werkstückwagen
fetra Fechtel Transportgeräte
1303
ab € 12,11*
Ähnlich
Wellenträger L.320mm Wellenabstand 55mm Stahl RAL 7035 Trgf.25kg
fetra Fechtel Transportgeräte
1314
ab € 13,84*
Ähnlich
Werkstückwagen Drahtgitteraufbau L1200xB800xH1250 Profilstahl RAL 5007 Trgf.500
fetra Fechtel Transportgeräte
1301
ab € 330,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG