Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kombiascher a.VA 11kg,Einsatz a.VA,B.320xT.210xH.770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9109468225
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4030695013494
Innen- und Aschereinsatz aus Edelstahl, herausnehmbar · dieses hochwertige Material ist Garant für eine lange Lebensdauer · formschön und robust, ideal für viele individuelle Einsatzbereiche · Edelstahl-Ascher für Büros, Eingangsbereiche, Ausstellungs- und Warteräume
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombiascher
Gewicht:
11.0 kg
Maße H x B x T:
770 x 320 x 210 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Ascher
Weitere Suchbegriffe: Kombiascher, Zigarettenascher
Angebote (3)
Versand
Netto
^
15 Tage
Frei Haus
€ 362,25*
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 386,93*
12 Tage
Frei Haus
€ 389,50*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,93*
€ 460,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 396,27*
€ 471,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG