Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Papierkorb selbstlösch.,110l VA,H.750xD.465mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9109468134
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Edelstahl · Löschtopf Stahl schwarz pulverbeschichtet · Korpus aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe RAL:
Edelstahl
Inhalt:
110 l
Maße H x Ø:
750 x 465 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Stahlpapierkorb, Sicherheitsabfallbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 172,20*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG