Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter Partikel,Arbeits-B.240mm,Schnitt-B.3,9x30mm,375x250x553mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9108495112
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4026631019323
Made in Germany · die spezialgehärteten Vollstahhl-Schneidwalzen vernichten grundsätzlich Papier und Büro-/Heftklammern · bei Streifenschnitt und bei Partikelschnitt bis 10 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen · Start-/Stopp-Automatik · ansprechendes, zeitloses Design · energiesparender Antrieb durch optimale Auslegung der Getriebegeometrie · hohe Bedienersicherheit · Stand-by Betrieb ohne Stromverbrauch · separat entnehmbarer Kunststoff-Auffangbehälter mit integriertem Sichtfenster zur Füllstandsanzeige, Auffangvolumen 33 l · vernichtet auch Kreditkarten · Maße: B 375 x T 281 x H 583 mm · Gewicht ca. 11,5 - 12,5 kg · 5 Kunststoffsäcke im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
240 mm
DIN/Sicherheitsstufe:
3 (Sicherheitsstufe 3: 1,9-mm-Streifen, 4,0 x 25 mm Partikel
Modell:
3 A
Schneidleistung DIN A4 Blätter:
10-12
Schnittart:
Partikel
Schnittbreite:
3.9 x 30 mm
Schnittleistung Blatt 70 g/m² DIN A4:
12 - 14
Streifen/Partikel:
3.9 x 30 (Partikel) mm
... > Kayser > Büroausstattung > Aktenvernichter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 324,69*
13 Tage
Frei Haus
€ 362,00*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,69*
€ 386,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG