Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter Partikel,Arbeits-B.225mm,Schnitt-B.4x25mm,326x240x423mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9108495103
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4026631015127
Made in Germany · die spezialgehärteten Vollstahl-Schneidwalzen vernichten grundsätzlich Papier und Büro-/Heftklammern · bei Streifenschnitt und bei Partikelschnitt bis 10 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen · Start-/Stopp-Automatik · ansprechendes, zeitloses Design · energiesparender Antrieb durch optimale Auslegung der Getriebegeometrie · hohe Bedienersicherheit · automatische Start-/Stopp-Steuerung · Stand-by Betrieb ohne Stromverbrauch · vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten in 3,9 mm Streifenschnitt · robuster Kunststoff-Auffangbehälter, Auffangvolumen 25 l · separater Papiereinwurf für nicht vernichtendes Material · Maße: B 326 x T 240 x H 423 mm · Gewicht ca. 4 - 4,5 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
225 mm
DIN/Sicherheitsstufe:
3 (Sicherheitsstufe 3: 1,9-mm-Streifen, 4,0 x 25 mm Partikel
Modell:
B
Schneidleistung DIN A4 Blätter:
6
Schnittart:
Partikel
Schnittbreite:
4.0 x 25 mm
Schnittleistung Blatt 70 g/m² DIN A4:
6
Streifen/Partikel:
4.0 x 25 (Partikel) mm
... > Kayser > Büroausstattung > Aktenvernichter
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 146,27*
13 Tage
Frei Haus
€ 149,50*
12 Tage
€ 7,90*
€ 149,50*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG