Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter Partikel,Arbeits-B.225mm,Schnitt-B.4x25mm,305x200x380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9108495101
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4026631015677
Made in Germany · die spezialgehärteten Vollstahl-Schneidwalzen vernichten grundsätzlich Papier und Büro-/Heftklammern · bei Streifenschnitt und bei Partikelschnitt bis 10 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen · Start-/Stopp-Automatik · ansprechendes, zeitloses Design · energiesparender Antrieb durch optimale Auslegung der Getriebegeometrie · hohe Bedienersicherheit · Stand-by Betrieb ohne Stromverbrauch · robuster Kunststoff-Auffangbehälter, Auffangvolumen 17 l · Maße: B 305 x T 200 x H 380 mm · Gewicht ca. 3,8 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:225 mm
DIN/Sicherheitsstufe:3 (Sicherheitsstufe 3: 1,9-mm-Streifen, 4,0 x 25 mm Partikel
Modell:2 A
Schneidleistung DIN A4 Blätter:5
Schnittart:Partikel
Schnittbreite:4.0 x 25 mm
Schnittleistung Blatt 70 g/m² DIN A4:5
Streifen/Partikel:4.0 x 25 (Partikel) mm
... > Kayser > Büroausstattung > Aktenvernichter
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Kayser 10 Tage € 7,25* € 93,81*
Wemag 15 Tage € 5,80* € 108,00*
Jesse 11 Tage € 7,90* € 108,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  93,81* €  111,63 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG