Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tresorschrank H1500xB700xT550mm 1 Tür,re.angeschlagen,3 Fbd.lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WS-9108485392
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     LTS 1
EAN/GTIN:
     4045537013235
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

mit höhenverstellbaren Fachböden · Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · Farbe lichtgrau, RAL 7035 Einbruchschutz · doppelwandige Tresorbauweise · doppelwandige Tür · dreiseitig starke Riegelbolzen an der Tür · Stahlhintergreiferschiene an den Bänderseiten (auch bei abgetrennten Bändern bleibt die Tür fest verschlossen) · Verschlussbereich durch den Einsatz einer Stahlplatte zusätzlich gesichert · mit VDS-Klasse 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet, mit 2 Schlüsseln Feuerschutz · feuerbeständige Füllungen nach DIN 4102 · zwischen den Wandungen 25 mm dicke Isolierplatten · Der Versicherungsschutz beträgt gewerblich und privat 2.500,-EUR. · Weitere technische Eigenschaften Innentiefe: 460mm • Innenhöhe: 1390mm • Innenbreite: 590mm
Weitere Informationen:
Außentiefe:
550 mm
Außenbreite:
700 mm
Außenhöhe:
1500 mm
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
1 Tür, rechts angeschlagen, 3 Fachböden
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, geschäftstresor klasse 1, einbruchschutz-tresor, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Tresorschränke
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 603,51*
€ 634,43*
Frei Haus
ab € 606,44*
€ 637,60*
Frei Haus
ab € 611,91*
€ 643,48*
Frei Haus
ab € 615,43*
€ 647,28*
Lager 106
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 797,16*
€ 811,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,92*
€ 966,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,16*
€ 948,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.