|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9107471352 Herst.-Nr.: 92-130U EAN/GTIN: 4024591005417 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
antistatisch · transparente Antistatikmatte, für den zuverlässigen Abbau von statischer Elektrizität durch Erdungsbaustein · 5 Jahre Ableitgarantie Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | harte Böden | Breite: | 1300 mm | Form: | U | Länge: | 1200 mm | Produkt-Name: | Bodenschutzmatte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, BSM antistatisch, BSM Haftschicht, BSM Hartböden, BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, ESD Matte, Schutzmatte, bodenschutzmatte 120x130cm, antistatikmatte transparent, bodenrost 1200x600, 4024591005417, 92-130U, BODENSCHUTZMATTE, Bodenbeläge |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 108,41* | € 131,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 141,26* | € 161,03* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 136,70* | € 162,17* |  |  |  | | |  | |  |  | € 0,38* | ab € 164,64* | € 180,73* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 205,32* | € 233,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|