Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bodenschutzmatte f.harte Bodenbeläge rechteckig B.3000xT.1200mm PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     106WS-9107471323
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     12-300O
EAN/GTIN:
     4024591007541
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
Bürostuhlunterlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2 Jahre Garantie auf Bruchsicherheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
harte Böden
Breite:
3000 mm
Form:
O
Länge:
1200 mm
Produkt-Name:
Bodenschutzmatte
Weitere Suchbegriffe: Schutzmatte, bodenschutzmatten 120 x 300 cm, bodenschutzmatten polycarbonat, bodenschutzmatte rechteckig, Bodenbeläge, 4024591007541, BODENSCHUTZMATTE, 12-300O
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 89,99*
€ 108,99*
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 164,66*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 162,42*
€ 188,48*
€ 4,75*
ab € 188,02*
€ 205,05*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG