Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Glasvitrine Rechteck,m.5Glasboden,1850x720x360mm,o.Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9106493095
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Seitenscheiben und Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas, 4 mm · unten mit einem weißen Holzfachboden, 6 mm · Sockel und Lichtrahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau · (Ausführungen ohne Beleuchtung schließen oben mit einer Glasplatte ab) · Beleuchtung: 3 Spot Einbauleichten, je 12 V/20 W mit Trafo, einbaufertig · empfohlene, unverbindliche Tragfähigkeit ca. 20 kg · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Beleuchtung
Fachböden:
5
Höhe:
1850 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Glasvitrinen
Weitere Suchbegriffe: Vitrinen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 453,32*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG