Produktinformationen von Kayser |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9106488110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4032062007167 |
| |
|
|  |  |
 | das Konferenztisch-Programm besteht aus fünf verschiedenen Tischplattenformen und einzelnen Stützfüßen und garantiert somit eine Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten · alle Tischplatten haben ein universelles Bohrbild an den Plattenunterseiten und gewährleisten somit eine einfache uns schnelle Montage · Tischplattenstärke 25 mm · die verchromten Tischfüße, Ø 60 mm, haben schwarze Verstellgleiter (Verstellbereich 25 mm) und sind mit einer stabilen Grundplatte verschweißt, die mit jeweils 12 Spezialschrauben an den Tischplatten befestigt werden Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Buchedekor | Maße B x T: | 800 x 800 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 43,66* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 44,39* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 8,20* |
€ 52,00* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 52,00* |  |  |  | Kayser | 10 Tage |  |  |  |  |  | € 7,25* | € 54,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Kayser |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Kayser |  | Versand von Kayser |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,25* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 238,99* | € 284,40 | Ähnlich | | | | € 242,50* | € 288,58 | Ähnlich | | | | € 238,99* | € 284,40 | Ähnlich | | | | € 138,13* | € 164,37 | Ähnlich | | | | € 150,14* | € 178,67 | Ähnlich | | | | € 174,38* | € 207,51 | Ähnlich | | | | € 174,38* | € 207,51 | Ähnlich | | | | € 174,38* | € 207,51 | Ähnlich | | | | € 153,61* | € 182,80 | Ähnlich | | | | € 43,21* | € 51,42 | Ähnlich | | | | € 66,29* | € 78,89 | Ähnlich | | | | € 43,21* | € 51,42 | Ähnlich | | | | € 43,66* | € 51,96 | Ähnlich | | | | € 50,34* | € 59,90 | Ähnlich | | | | € 50,87* | € 60,54 | Ähnlich | | | | € 50,34* | € 59,90 | Ähnlich | | | | € 50,87* | € 60,54 | Ähnlich | | | | € 61,64* | € 73,35 | Ähnlich | | | | € 62,28* | € 74,11 | Ähnlich | | | | € 61,64* | € 73,35 | Ähnlich | | | | € 62,28* | € 74,11 |
|  |  |
|
 |
|
|