Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlrohrtisch Pl.19mm,lichtgrau,L.1600xB.800xH.720mm,Gestell grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9106485346
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
Tischplatte melaminharzbeschichtet, mit ABS-Umleimer, mit PVC-Kante · Zargenrahmen aus Vierkantrohr 40 x 20 mm, pulverbeschichtet · Tischhöhe 720 mm · Tischplatte 19 mm · Untergestell pulverbeschichtet · Tischbeine Vierkantrohr 30 x 30 mm, mit Bodengleitern
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
lichtgrau
Maße B x T:
1600 x 800 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Tischmaße:
L 1600 x B 800 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Besucher-/Kantinenstühle
Weitere Suchbegriffe: Kantinentische, Stahlrohrtische, Tische, Besuchertische
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 135,79*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG