Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch Kufen gebogen,Pl.Buchedekor,L.1400xB.700xH.730mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9106485180
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Doppel-T-Stahlrohrgestell verchromt, Ø 32 mm · Spezial-Klappbeschlag · Kunststoffdistanzhalter für Stapelung · Gütespanplatte schichtstoffbeschichtet, 20 mm stark · Buchedekor · 65-mm-Tischkante aus Buche massiv, natur lackiert · Tischhöhe 725 mm · Tischkufen mit verstellbaren Bodengleitern
Weitere Informationen:
Tischmaße:1400 x 700 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Tische
Weitere Suchbegriffe: Tische, Klapptische
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser 10 Tage Frei Haus € 317,78*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  317,78* €  378,16 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Klapptisch Kufen gerade,Pl.Buche 25mm,L.1200xB.700xH.730mm,Gestell Chrom
k.A.
€ 168,44* € 200,44
Ähnlich
Klapptisch Kufen gerade,Pl.Buchedekor,L.1400xB.700xH.730mm
k.A.
€ 309,42* € 368,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG