Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch Kufen gerade,Pl.Buchedekor,L.1800xB.700xH.730mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9106485172
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Doppel-T-Stahlrohrgestell verchromt, Ø 32 mm · Spezial-Klappbeschlag · Kunststoffdistanzhalter für Stapelung · Gütespanplatte melaminharzbeschichtet, 20 mm stark · Buchedekor · 65-mm-Tischkante aus Buche massiv, natur lackiert · Tischhöhe 725 mm
Weitere Informationen:
Tischmaße:
1800 x 700 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Tische
Weitere Suchbegriffe: Klapptische
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 386,21*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG