Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlrohrtisch B.1600mm,Gestell Chrom,T.800xH.720mm,Pl.Buche 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9106484307
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
Tischplatte melaminharzbeschichtet, mit ABS-Umleimer · Zargenrahmen aus Vierkantrohr 40 x 20 mm, schwarz pulverbeschichtet · Tischhöhe 720 mm · Tischplatte 25 mm · Bodengleiter höhenverstellbar · Tischbeine 30 x 30 mm, verchromt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
verchromt
Maße B x T:
1600 x 800 mm
Plattenfarbe:
Buchedekor
Tischmaße:
L 1600 x B 800 mm
Tischplatte:
L 1600 x B 800 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Besucher-/Kantinenstühle
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrtische
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 151,15*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG