Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlrohrtisch B.1200mm,Gestell Chrom,T.800xH.720mm,Pl.Buche 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9106484306
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
Tischplatte melaminharzbeschichtet, mit ABS-Umleimer · Zargenrahmen aus Vierkantrohr 40 x 20 mm, schwarz pulverbeschichtet · Tischhöhe 720 mm · Tischplatte 25 mm · Bodengleiter höhenverstellbar · Tischbeine 30 x 30 mm, verchromt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:verchromt
Maße B x T:1200 x 800 mm
Plattenfarbe:Buchedekor
Tischmaße:L 1200 x B 800 mm
Tischplatte:L 1200 x B 800 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Besucher-/Kantinenstühle
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrtische
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser 10 Tage € 7,25* € 118,94*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  118,94* €  141,54 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG