Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Steckregal H2600xB750xT600mm Grundfeld lichtgrau 8 Böden Trgf.80kg m.Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9104479436
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     9523
EAN/GTIN:
     4044917346802
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Tragfähigkeit pro Boden/Tiefe: 300 mm/60 kg, 400 mm/60 kg, 600 mm/80 kg · Tragfähigkeit pro Regalfeld: 500 kg · 2600 mm hoch mit 8 Böden = 7 Ordnerhöhen
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
8
Ausführung:
2600 mm hoch mit 8 Böden = 7 Ordnerhöhen
Breite:
750 mm
Höhe:
2600 mm
Produkt-Name:
Komplett-Regale mit Rückwänden
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Grund-Regal, Grundregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, 9523, 4044917346802, KOMPLETT-REGAL, M. R, Büroregale, Komplettregale
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 348,22*
€ 404,27*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 401,35*
€ 469,86*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 485,50*
€ 538,77*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 497,83*
€ 552,51*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 518,09*
€ 575,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,10*
€ 684,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,09*
€ 616,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
5133
ab € 4,39*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
8425
ab € 20,31*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
8472
ab € 11,04*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
8408
ab € 4,76*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
9573
ab € 297,03*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
8475
ab € 4,39*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
5936
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG