Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Steckregal H2600xB750xT300mm Anbaufeld lichtgrau 8 Böden Trgf.80kg m.Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9104479425
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     9564
EAN/GTIN:
     4044917350700
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Anbau-Regal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Tragfähigkeit pro Boden/Tiefe: 300 mm/60 kg, 400 mm/60 kg, 600 mm/80 kg · Tragfähigkeit pro Regalfeld: 500 kg · 2600 mm hoch mit 8 Böden = 7 Ordnerhöhen
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
8
Ausführung:
2600 mm hoch mit 8 Böden = 7 Ordnerhöhen
Breite:
750 mm
Höhe:
2600 mm
Produkt-Name:
Komplett-Regale mit Rückwänden
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauregal, Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, 9564, 4044917350700, KOMPLETT-REGAL, M. R, Komplettregale, Büroregale
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 218,85*
€ 256,16*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 253,20*
€ 292,42*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 301,47*
€ 342,68*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 309,51*
€ 351,72*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 325,88*
€ 362,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
5133
ab € 4,39*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
8401
ab € 11,11*
Zubehör
Fachboden-Unterzug für Büro-Regal Progress 500 Tiefe 30cm
Kerkmann
8491
ab € 6,48*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
8719
ab € 6,45*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
8406
ab € 3,03*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
9514
ab € 267,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG