Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckregal H1900xB960xT400mm Büro Grundregal 6Stahlböden grau eins.m.Rückw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9104479406
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     9415
EAN/GTIN:
     4044917336407
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Tragfähigkeit pro Boden/Tiefe: 300 mm/60 kg · 400 mm/60 kg · 600 mm/80 kg · Tragfähigkeit pro Regalfeld: 500 kg · 1900 mm hoch mit 6 Böden = 5 Ordnerhöhen
Weitere Informationen:
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
960 mm
Bauart:
einseitig mit Rückwand
Einsatzort:
Büro
Ausführung:
Grundregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausstattung:
Stahlböden
Anzahl Fachböden:
6
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Grund-Regal, Grundregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal grundregal, grund-regal, Büroregale, Komplettregale, Steckregale
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 226,21*
€ 231,98*
Frei Haus
ab € 244,14*
€ 251,27*
Frei Haus
ab € 245,31*
€ 252,53*
22 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 245,31*
€ 252,53*
Lager 106
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 330,45*
€ 330,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zweibrüder Optoelectronics
8403
ab € 10,21*
Zubehör
LED LENSER
8417
ab € 14,08*
Zubehör
Kerkmann
864897
ab € 195,31*
Zubehör
Kerkmann
8425
ab € 18,77*
Zubehör
Kerkmann
8424
ab € 19,19*
Zubehör
Kerkmann
180734
ab € 10,42*
Zubehör
Kerkmann
180742
ab € 13,69*
Zubehör
Kerkmann
180785
ab € 10,93*
Zubehör
Kerkmann
8472
ab € 10,41*
Zubehör
Kerkmann
180912
ab € 6,13*
Zubehör
Kerkmann
180939
ab € 6,76*
Zubehör
Kerkmann
5426
ab € 19,58*
Zubehör
Kerkmann
8413
ab € 31,67*
Zubehör
Kerkmann
8409
ab € 31,64*
Zubehör
Kerkmann
8411
ab € 35,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG