Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckregal H2250xB960xT300mm Büro Anbauregal 7 Stahlböden grau eins.m.Rückw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9104479403
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     9463
EAN/GTIN:
     4044917341005
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Anbau-Regal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Tragfähigkeit pro Boden/Tiefe: 300 mm/60 kg · 400 mm/60 kg · 600 mm/80 kg · Tragfähigkeit pro Regalfeld: 500 kg · 2250 mm hoch mit 7 Böden = 6 Ordnerhöhen
Weitere Informationen:
Höhe:
2250 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
960 mm
Bauart:
einseitig mit Rückwand
Einsatzort:
Büro
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausstattung:
Stahlböden
Anzahl Fachböden:
7
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anbauregal, Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal anbauregal, aktenregal, anbauregal kerkmann, Büroregale, Komplettregale, Steckregale
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 206,33*
€ 215,24*
Frei Haus
ab € 220,72*
€ 230,36*
Frei Haus
ab € 221,77*
€ 231,52*
22 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 221,77*
€ 231,52*
Lager 106
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 293,97*
€ 305,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,37*
€ 359,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zweibrüder Optoelectronics
8403
ab € 10,18*
Zubehör
LED LENSER
8417
ab € 14,15*
Zubehör
Kerkmann
8425
ab € 18,89*
Zubehör
Kerkmann
8424
ab € 19,21*
Zubehör
Kerkmann
180734
ab € 10,47*
Zubehör
Kerkmann
180742
ab € 13,93*
Zubehör
Kerkmann
180785
ab € 10,90*
Zubehör
Kerkmann
8472
ab € 10,39*
Zubehör
Kerkmann
180912
ab € 6,12*
Zubehör
Kerkmann
180939
ab € 6,71*
Zubehör
Kerkmann
8413
ab € 31,67*
Zubehör
Kerkmann
8409
ab € 31,64*
Zubehör
Kerkmann
8411
ab € 35,58*
Zubehör
Kerkmann
8410
ab € 36,23*
Zubehör
Kerkmann
8412
ab € 42,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG