Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zwischenwand lichtgrau,H.2250xT.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:  106WS-9104479352
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044917288508
Suchbegriffe:
Regal
Zwischenwand
für Büroregale · als seitlicher Abschluß bei Einsatz von Türen
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
2250 mm
Gesamttiefe:
300 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Regale
Angebote (3)
Versand
Netto
^
13 Tage
€ 6,80*
€ 37,50*
12 Tage
€ 7,90*
€ 37,86*
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 39,32*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG