Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Steckregal H2600xB960xT400mm Grundfeld lichtgrau 8 Böden Trgf.80kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
106WS-9104479154
Hersteller:
Kerkmann
Herst.-Nr.:
9405
EAN/GTIN:
4044917335400
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Tragfähigkeit pro Boden/Tiefe: 300 mm 60 kg 400 mm 60 kg 600 mm 80 kg Tragfähigkeit pro Regalfeld: 500 kg 2600 mm hoch mit 8 Böden = 7 Ordnerhöhen
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
8
Ausführung:
2600 mm hoch mit 8 Böden = 7 Ordnerhöhen
Breite:
960 mm
Höhe:
2600 mm
Produkt-Name:
Komplett-Regale. offen
Tiefe:
400 mm
... >
Büroausstattung
>
Komplettregale
>
Komplett-Regale, offen
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Grund-Regal
,
Grundregal
,
Ordnerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Büroregale
,
9405
,
Komplettregale
,
KOMPLETTREGAL - GRUN
,
4044917335400
Angebote
(8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
€ 4,45*
ab € 217,47*
€ 254,58*
Lager 824
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 245,83*
€ 283,87*
Lager 7
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 299,67*
€ 340,66*
Lager 302
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 307,72*
€ 349,71*
Lager 106
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 309,39*
€ 351,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,58*
€ 418,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsleiste, transparent
Kerkmann
5133
ab € 4,39*
Zubehör
Fachboden B.960xT.400mm lichtgrau Trgf.60kg
Kerkmann
8417
ab € 15,14*
Zubehör
Fachteiler H.155xT.400mm verschiebbar lichtgrau f.Steckregal
Kerkmann
8446
ab € 7,20*
Zubehör
Flügeltüren Kombination H.1900/700mm a.Vollblech lichtgrau f.Steckregal B.960
Kerkmann
9787
ab € 244,24*
Zubehör
Klappboden für Büro-Regal Progress 500 BxT 96x40cm lichtgrau
Kerkmann
8471
ab € 66,56*
Zubehör
Pendelhefterschiene 960x400 mm, f. Progress 500 T
Kerkmann
5426
ab € 20,49*
Zubehör
Pendelschiene für Büro-Regal Progress 500 BxT 96x40cm für Zippel
Kerkmann
5424
ab € 33,71*
Zubehör
Seitensteg T.400mm lichtgrau f.Steckregal
Kerkmann
8407
ab € 3,37*
Zubehör
Seitenwand f.Regalanfang u.Ende T.400xH.2600mm lichtgrau f.Steckregal
Kerkmann
8412
ab € 42,22*
Zubehör
Steckregal H2600xB960xT400mm Anbaufeld lichtgrau 8 Böden Trgf.80kg
Kerkmann
9455
ab € 166,85*
Zubehör
Tiefenunterzug T.400mm lichtgrau f.Fachboden Trgf.60/80kg max.2 pro Boden
Kerkmann
8473
ab € 3,87*
Zubehör
Zwischenwand H.2600xT.400mm f.seitlichen Türabschluß lichtgrau f.Steckregal
Kerkmann
8483
ab € 42,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG