Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Steckregal H2600xB960xT300mm Anbaufeld lichtgrau 8 Böden Trgf.80kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9104479149
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     9452
EAN/GTIN:
     4044917339903
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Anbau-Regal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Tragfähigkeit pro Boden/Tiefe: 300 mm 60 kg 400 mm 60 kg 600 mm 80 kg Tragfähigkeit pro Regalfeld: 500 kg 2600 mm hoch mit 8 Böden = 7 Ordnerhöhen
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
8
Ausführung:
2600 mm hoch mit 8 Böden = 7 Ordnerhöhen
Breite:
960 mm
Höhe:
2600 mm
Produkt-Name:
Komplett-Regale. offen
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauregal, Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, 9452, 4044917339903, Büroregale, KOMPLETTREGAL - ANBA, Komplettregale
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 142,39*
€ 170,99*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 157,26*
€ 187,31*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 194,76*
€ 222,78*
€ 3,95*
ab € 212,02*
€ 227,36*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 203,59*
€ 231,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
thumbnail
Kerkmann
5133
ab € 4,39*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
8400
ab € 11,47*
Zubehör
Fachboden-Unterzug für Büro-Regal Progress 500 Tiefe 30cm
Kerkmann
8491
ab € 6,48*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
8719
ab € 6,45*
Zubehör
Prospektboden für Büro-Regal Progress 500 BxT 96x30cm lichtgrau
Kerkmann
8427
ab € 32,98*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
8406
ab € 3,03*
Zubehör
Primary Image
Kerkmann
9402
ab € 187,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG