Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besuchersessel,m.Armlehnen,Gestell Chrom,Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9103482814
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Besuchersessel
passend zum Chefsessel Nr. 9103482814 · ergonomische, eckige Rückenlehne sowie Muldensitz mit schwarzer Abdeckung · mit formschönen Kunststoff-Armlehnen · stapelbar · Schwingergestell Rundrohr verchromt · Bezug echtes Leder · Sitzfläche B 460 x T 480 mm · Sitzhöhe 460 mm · Lehnenhöhe 460 mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KAYSER GmbH
... > Kayser > Büroausstattung > Bürodrehstühle
Weitere Suchbegriffe: Lederschwinger
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 164,94*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 237,56*
€ 282,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG