Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besuchersessel,Leder schwarz,m.Armlehnen starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9103482623
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Besuchersessel
passend zum Chefsessel Nr. 9103482622 · Sitz und Rückenlehne aufwendig gesteppt · ergonomische Rückenlehne · inkl. Armlehnen, Stahl verchromt, mit Lederauflage · mit ergonomischen Armlehnen, mit Lederauflage · Schwingergestell, Ovalrohr, verchromt · Sitzfläche B 480 x T 460 mm · Sitzhöhe 460 mm · Lehnenhöhe 540 mm · Bezug 100 % Leder, schwarz, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:KAYSER GmbH
... > Kayser > Büroausstattung > Bürodrehstühle
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser 10 Tage Frei Haus € 230,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  230,85* €  274,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Chefsessel m.Knie-Wippm.,Leder,Sitzfl.B.480xT.460mm,m.Armlehnen
k.A.
€ 265,05* € 315,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG